Vymedzovací kus, štvorcový, pre príchytky nosníkových svoriek, typ BF1
Dištančná podložka, typ BF1
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dištančné podložky typu BH, BF1 a BG1 sú koordinované s nosnými sponami typu BA, BB, BT a BW
- Zväčšujú upínaciu dĺžku a
zabezpečujú dokonalé dosadnutie spony
na prírubu - Dištančné podložky možno vzájomne kombinovať
Upozornenie
Geomet® je registrovaná ochranná známka spoločnosti NOF METAL COATINGS GROUP.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Zasúvajú sa medzi sponu a montážnu dosku alebo na komponent cez skrutku.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 24,000 mm |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Šírka (b1) | 45 mm |
Hrúbka (h1) | 12 mm |
Materiál | Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom) |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |