Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vymedzovací kus, štvorcový, pre príchytky nosníkových svoriek, typ BG1

Dištančná podložka, typ BG1
PRVOK VYMEDZ-SQUAR-BG1-H16MM-(HDG)-M16

Obj. č. 0485061616

EAN 4047376311244

Cena za zvolené balenie
Vymedzovací kus, štvorcový, pre príchytky nosníkových svoriek, typ BG1

Obj. č. 0485061616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dištančné podložky typu BH, BF1 a BG1 sú koordinované s nosnými sponami typu BA, BB, BT a BW

  • Zväčšujú upínaciu dĺžku a
    zabezpečujú dokonalé dosadnutie spony
    na prírubu

  • Dištančné podložky možno vzájomne kombinovať
Upozornenie

Geomet® je registrovaná ochranná známka spoločnosti NOF METAL COATINGS GROUP.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zasúvajú sa medzi sponu a montážnu dosku alebo na komponent cez skrutku.

Vhodnosť pre skrutku

M16

Vnútorný priemer (d1)

16,000 mm

Dĺžka (l1)

35 mm

Šírka (b1)

29 mm

Hrúbka (h1)

16 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Povrch

Žiarovo pozinkované