Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vymedzovací kus, štvorhran Pre nosné príchytky nosníkových svoriek, typ BF2

Dištančná podložka, typ BF2

Obj. č. 0485112010

EAN 4047376322776

Cena za zvolené balenie
Vymedzovací kus, štvorhran Pre nosné príchytky nosníkových svoriek, typ BF2

Obj. č. 0485112010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dištančné podložky zväčšujú upínaciu dĺžku
    a zabezpečujú dokonalé dosadnutie
    nosnej príchytky na prírubu

  • Dištančné podložky možno vzájomne kombinovať
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno používať s typmi BK, BE1 a BE2



Dištančné podložky sa vkladajú cez skrutku medzi objímku a montážnu dosku alebo komponent.

Vhodnosť pre skrutku

M20

Vnútorný priemer (d1)

20,000 mm

Dĺžka (l1)

43 mm

Šírka (b1)

58 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Povrch

Žiarovo pozinkované