Vymedzovací kus, štvorhran Pre nosné príchytky nosníkových svoriek, typ BG2
Dištančná podložka, typ BG2
Obj. č. 0485122424
EAN 4047376314320
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dištančné podložky zväčšujú upínaciu dĺžku
a zabezpečujú dokonalé dosadnutie
nosnej príchytky na prírubu - Dištančné podložky možno vzájomne kombinovať
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Možno používať s typmi BK, BE1 a BE2
Dištančné podložky sa vkladajú cez skrutku medzi objímku a montážnu dosku alebo komponent.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 24,000 mm |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Šírka (b1) | 77 mm |
Hrúbka (h1) | 24 mm |
Materiál | Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom) |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |