Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vymedzovací kus, štvorhran Pre nosné príchytky nosníkových svoriek, typ BH

Dištančná podložka, typ BH
PRVOK VYMEDZ-SQUAR-BH-H2,5MM-(GE321)-M12

Obj. č. 0485071225

EAN 4047376311329

Cena za zvolené balenie
Vymedzovací kus, štvorhran Pre nosné príchytky nosníkových svoriek, typ BH

Obj. č. 0485071225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dištančné podložky typu BH, BF1 a BG1 sú koordinované s nosnými sponami typu BA, BB, BT a BW

  • Zväčšujú upínaciu dĺžku a
    zabezpečujú dokonalé dosadnutie spony
    na prírubu

  • Dištančné podložky možno vzájomne kombinovať
Upozornenie

Geomet® je registrovaná ochranná známka spoločnosti NOF METAL COATINGS GROUP.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zasúvajú sa medzi sponu a montážnu dosku alebo na komponent cez skrutku.

Vhodnosť pre skrutku

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,000 mm

Dĺžka (l1)

31 mm

Šírka (b1)

24 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné