Vymedzovací kus, štvorhran Pre nosné príchytky nosníkových svoriek, typ BH
Dištančná podložka, typ BH
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dištančné podložky typu BH, BF1 a BG1 sú koordinované s nosnými sponami typu BA, BB, BT a BW
- Zväčšujú upínaciu dĺžku a
zabezpečujú dokonalé dosadnutie spony
na prírubu - Dištančné podložky možno vzájomne kombinovať
Upozornenie
Geomet® je registrovaná ochranná známka spoločnosti NOF METAL COATINGS GROUP.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Zasúvajú sa medzi sponu a montážnu dosku alebo na komponent cez skrutku.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 20,000 mm |
Dĺžka (l1) | 44 mm |
Šírka (b1) | 33 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |