Vymedzovacia podložka DIN 988, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 988, oceľ obyčajná
PODLOZKA LICOV. DIN98880X100X0,1
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
Normy | DIN 988 |
Vnútorný priemer (d1) | 80 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 100 mm |
Hrúbka (h1) | 0,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |