Vymedzovacia podložka DIN 988, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 988, oceľ obyčajná
PODLOZKA LICOVANA DIN988 12X18X0,2
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
![]()  | |
Normy  | DIN 988  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 12 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 18 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 0,2 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |