Vymedzovacia podložka DIN 988, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 988, oceľ obyčajná
Obj. č. 0425455503
EAN 4038898192732
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
![]()  | |
Normy  | DIN 988  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 45 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 55 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 0,3 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |