Vymedzovacia podložka DIN 988, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 988, oceľ obyčajná
Obj. č. 0425851070
EAN 4024835837620
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
|  | |
| Normy | DIN 988 | 
| Vnútorný priemer (d1) | 85 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 105 mm | 
| Hrúbka (h1) | 2 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |