Vymedzovacia podložka DIN 988, pozinkovaná oceľ
DIN 988, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0425304235
EAN 4052703370405
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
Normy | DIN 988 |
Vnútorný priemer (d1) | 30 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 42 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |