Vymedzovacia podložka DIN 988, pozinkovaná oceľ
DIN 988, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0425385536
EAN 4024835841856
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
Normy | DIN 988 |
Vnútorný priemer (d1) | 38 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 55 mm |
Hrúbka (h1) | 1,0 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |