Vymedzovacia podložka
DIN 988, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA LICOVANA DIN988 (A2K) 8X14X0,5
Obj. č.
0425081435
EAN 4050382544070
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 988 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 988 |
Vnútorný priemer (d1) | 8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |