Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vymedzovacia podložka WN 988, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy

WN 988, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0415912
EAN 4046777828177

Cena za zvolené balenie
Vymedzovacia podložka WN 988, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0415912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Keďže vymedzovacie podložky z nehrdzavejúcej ocele nepodliehajú norme DIN 988, na trhu nie je žiadny základný náter, ktorý by spĺňal tolerancie na hrúbku disku podľa normy DIN 988. Tolerancie na hrúbku disku sú v súlade s normou DIN EN ISO 9445-1 pre nehrdzavejúcu oceľ kontinuálne valcovanú za studena. Preto môže mať hrúbka diskov kladnú odchýlku.


Všetky ostatné rozmery a tolerancie sú v súlade s normou DIN 988.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 988, WN 988

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

21 mm

Hrúbka (h1)

1,2 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2