Vymedzovacia podložka WN 988, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
WN 988, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 041590502
EAN 4046778284378
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Keďže vymedzovacie podložky z nehrdzavejúcej ocele nepodliehajú norme DIN 988, na trhu nie je žiadny základný náter, ktorý by spĺňal tolerancie na hrúbku disku podľa normy DIN 988. Tolerancie na hrúbku disku sú v súlade s normou DIN EN ISO 9445-1 pre nehrdzavejúcu oceľ kontinuálne valcovanú za studena. Preto môže mať hrúbka diskov kladnú odchýlku.
Všetky ostatné rozmery a tolerancie sú v súlade s normou DIN 988.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 988, WN 988 |
Vnútorný priemer (d1) | 5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (h1) | 0,2 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |