Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vymedzovacia podložka ložiska

Vyrov. podložka guľôč. lož., oceľ, bez povr. úpr.

Obj. č. 0436900014

EAN 4038898305910

Cena za zvolené balenie
Vymedzovacia podložka ložiska

Obj. č. 0436900014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obyčajná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

14 mm

Vonkajší priemer (d2)

21,8 mm

Hrúbka (h1)

0,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie