Vymedzovacia podložka ložiska
Vyrov. podložka guľôč. lož., oceľ, bez povr. úpr.
Obj. č. 0436900120
EAN 4046778821993
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obyčajná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 119,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 129,0 mm |
Hrúbka (h1) | 0,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |