Vymeniteľné karbidové hroty
Vymeniteľný cementovaný hrot z karbidu volfrámu
DOSTICKA VYMEN.DO FREZ.HLAVY HM 30X12MM
Obj. č.
071364 83
EAN 4011231705790
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na spájanie a drážkovanie frézovacích hláv
- Vymeniteľné karbidové hroty majú dlhú prevádzkovú životnosť
- Vhodné pre všetkých výrobcov
- Vylepšená výrobná kapacita
- Kratšie časy nastavenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Zvary a spoje, úkosy, drážky, frézovanie.
Dĺžkaxšírkaxhrúbka (LxBxD) | 30 x 12 x 1,5 mm |
Počet otvorov | 2 KS |
Vzdialenosť otvorov (mm) (l) | 14 mm |
Priemer otvoru (d) | 4.1 mm |
Uhol chrbta | 35 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Kvalita karbidu | K01S |
Materiál | Karbid |
Systém čepelí | Indexovateľná vložka euro |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, plast, Umelý kameň, Doskový materiál (surový), Doskový materiál (s plastovou vrstvou), Doskový materiál (dyhovaný), MDF |