Výplňová tesniaca hmota PE
PE tesniaca šnúra
SNURA TESNIACA PE 15MM
Obj. č. 0875815100
EAN 4011231802154
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zodpovedá norme DIN 18540
Ako je uvedené v nemeckej norme DIN, tvorí ju neabsorpčný polyetylén s uzavretými bunkami odolný voči hnilobe
Zabraňuje adhézii na troch hranách
Znižuje riziko praskania na tesniacich a dilatačných škárach
Dávkovací kartón
S priemerom ∅ 6 – 30 mm možno pásku pohodlne vybrať cez otvor v kartóne
Široké možnosti využitia
Univerzálne použitie na inštalačné, betónové a okenné spojovacie škáry
∅ 6 – 30 mm sú k dispozícii v kotúčoch, ∅40 mm a 50 mm ako bloky, každý dĺžky 1 m
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Chemický základ | polyetylén |
Farba | Sivá |
Priemer (Ø) | 15 mm |
Dĺžka | 100 m |
Objemová hmotnosť | 30 kg/m³ |
Podmienka pre objemovú hmotnosť | podľa DIN 53420 |
Stlačiteľnosť | 40 N/mm² |
Podmienka pre stlačiteľnosť | DIN53577, pozdĺžne stlačenie 40% |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. | 15 % |
Podmienka pre pomerné predĺženie pri pretrhnutí | podľa DIN53571 |
Pevnosť v ťahu min. | 200 kPa |
Pevnosť v ťahu max. | 300 kPa |
Podmienka pre pevnosť v ťahu | podľa DIN53571 |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 60 °C |
Neobsahuje freón (hnací plyn) | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
DIN | 18540 |
Trieda stavebného materiálu | B3 – vysoká horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |