Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výplňová tesniaca hmota PE

PE tesniaca šnúra
SNURA TESNIACA PE 20MM

Obj. č. 0875820100

EAN 4011231802161

Cena za zvolené balenie
Výplňová tesniaca hmota PE

Obj. č. 0875820100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení

Zodpovedá norme DIN 18540


Ako je uvedené v nemeckej norme DIN, tvorí ju neabsorpčný polyetylén s uzavretými bunkami odolný voči hnilobe



Zabraňuje adhézii na troch hranách


Znižuje riziko praskania na tesniacich a dilatačných škárach



Dávkovací kartón


S priemerom ∅ 6 – 30 mm možno pásku pohodlne vybrať cez otvor v kartóne



Široké možnosti využitia


Univerzálne použitie na inštalačné, betónové a okenné spojovacie škáry

Upozornenie

∅ 6 – 30 mm sú k dispozícii v kotúčoch, ∅40 mm a 50 mm ako bloky, každý dĺžky 1 m

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Chemický základ

polyetylén

Farba

Sivá

Priemer (Ø)

20 mm

Dĺžka

50 m

Objemová hmotnosť

30 kg/m³

Podmienka pre objemovú hmotnosť

podľa DIN 53420

Stlačiteľnosť

40 N/mm²

Podmienka pre stlačiteľnosť

DIN53577, pozdĺžne stlačenie 40%

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

15 %

Podmienka pre pomerné predĺženie pri pretrhnutí

podľa DIN53571

Pevnosť v ťahu min.

200 kPa

Pevnosť v ťahu max.

300 kPa

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa DIN53571

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

60 °C

Neobsahuje freón (hnací plyn)

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

DIN

18540

Trieda stavebného materiálu

B3 – vysoká horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie