Vypúšťací ventil guľový
Guľový vypúšťací ventil
KUGAUSLFVENT-(NI)-1/2ZO
Obj. č. 0888903300
EAN 4048539605774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Poniklované mosadzné telo
- Tvrdý pochrómovaný mosadzný guľový ventil vrátane tesniacich krúžkov z PTFE
- Mosadzné vreteno vrátanie dvoch O-krúžkov NBR
- Páka z hliníkového tlakového odliatku, modrá
- Poniklovaná mosadzná hadicová skrutková spojka vrátane tesniaceho krúžku NBR a plastovej vložky
Upozornenie
Nie je vhodné pre aplikácie s pitnou vodou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál gule | Mosadz |
Povrch gule | Tvrdé, pochrómované |
Guľové tesnenie | Tesniace krúžky PTFE |
Materiál vretena | Mosadz |
Vretenové tesnenie | 2tesniace krúžky |
Materiál páky | Hliníkové tlakové liatie |
Farba páky | Modrá |
Povrch páky | Lakované |
Materiál skrutkového upínača hadice | Mosadz |
Povrch skrutkového upínača hadice | Poniklované |
Prípojný závit | 1/2 inch |
Vývodný závit | 3/4 palca |
Dĺžka (A) | 103 mm |
Výška (B) | 96 mm |
Výška 2 (C) | 44 mm |
Dĺžka páky (D) | 56 mm |
Menovitá šírka | 10 mm |
Prevádzkový tlak max. | 15 bar |