Vypúšťací ventil guľový Kompaktná
Vypúšťací ventil guľový Compact
GULOVY VYPUSTACI VENTIL 3/4
Obj. č. 0888903311
EAN 4048539605828
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Malé vyhotovenie
Upozornenie
Nie je vhodný pre aplikácie s pitnou vodou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál gule | Mosadz |
Povrch gule | Tvrdé, pochrómované |
Guľové tesnenie | Tesniace krúžky PTFE |
Materiál vretena | Mosadz |
Vretenové tesnenie | O-krúžok |
Materiál páky | Oceľ |
Farba páky | Červená |
Povrch páky | Lakované |
Materiál skrutkového upínača hadice | Akrylnitril-butadién-styrén |
Povrch skrutkového upínača hadice | Poniklované |
Prípojný závit | 3/4 inch |
Vývodný závit | 1palec |
Dĺžka (A) | 138 mm |
Výška (B) | 87 mm |
Výška 2 (C) | 46 mm |
Dĺžka páky (D) | 77 mm |
Menovitá šírka | 12 mm |
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |