Vypúšťací ventil guľový Kompaktná
Vypúšťací ventil guľový Compact
VENTIL (NI)-1/2ZO
Obj. č. 0888903310
EAN 4048539605811
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Malé vyhotovenie
Upozornenie
Nie je vhodný pre aplikácie s pitnou vodou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál gule | Mosadz |
Povrch gule | Tvrdé, pochrómované |
Guľové tesnenie | Tesniace krúžky PTFE |
Materiál vretena | Mosadz |
Vretenové tesnenie | O-krúžok |
Materiál páky | Oceľ |
Farba páky | Červená |
Povrch páky | Lakované |
Materiál skrutkového upínača hadice | Akrylnitril-butadién-styrén |
Povrch skrutkového upínača hadice | Poniklované |
Prípojný závit | 1/2 inch |
Vývodný závit | 3/4 palca |
Dĺžka (A) | 125 mm |
Výška (B) | 79 mm |
Výška 2 (C) | 40 mm |
Dĺžka páky (D) | 77 mm |
Menovitá šírka | 9 mm |
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |