Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vypúšťací ventil guľový

Guľový vypúšťací ventil
VODOINSTALACNY MATERIAL 1IN

Obj. č. 0888903302

EAN 4048539605804

Cena za zvolené balenie
Vypúšťací ventil guľový

Obj. č. 0888903302

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Poniklované mosadzné telo

  • Tvrdý pochrómovaný mosadzný guľový ventil vrátane tesniacich krúžkov z PTFE

  • Mosadzné vreteno vrátanie dvoch O-krúžkov NBR

  • Páka z hliníkového tlakového odliatku, modrá

  • Poniklovaná mosadzná hadicová skrutková spojka vrátane tesniaceho krúžku NBR a plastovej vložky
Upozornenie

Nie je vhodné pre aplikácie s pitnou vodou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál gule

Mosadz

Povrch gule

Tvrdé, pochrómované

Guľové tesnenie

Tesniace krúžky PTFE

Materiál vretena

Mosadz

Vretenové tesnenie

2tesniace krúžky

Materiál páky

Hliníkové tlakové liatie

Farba páky

Modrá

Povrch páky

Lakované

Materiál skrutkového upínača hadice

Mosadz

Povrch skrutkového upínača hadice

Poniklované

Prípojný závit

1palec

Vývodný závit

11/4“

Dĺžka (A)

133 mm

Výška (B)

133 mm

Výška 2 (C)

54 mm

Dĺžka páky (D)

56 mm

Menovitá šírka

14,5 mm

Prevádzkový tlak max.

15 bar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie