Vyrezávačka spár do muriva MSF 180N
Fréza na drážky do muriva MSF 180N
FREZA MURARSKA DRAZKOVACIA MSF 180 N
MASTER
Obj. č.
070241701
EAN 4050641467997
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodáva sa v robustnom kovovom kufríku, kľúče Allen, fixačný kľúč a spojka sacej hadice
- Výkonné, no ľahko ovládateľné zariadenie vďaka dvom rukovätiam (na uľahčenie vertikálneho aj horizontálneho frézovania)
- Dva paralelné diamantové rezné kotúče vytvárajú dva rezy. Zvyšok materiálu v drážke možno odstrániť plochým dlátom (predáva sa samostatne)
- Bezpečnostný spínač zabraňuje náhodnému zapnutiu
- Nastaviteľná hĺbka rezu: 30, 35, 40, 45, 50 a 60 mm
- Šírka reznej stopy s jedným kotúčom: 3 mm
- Frézovanie s dvomi kotúčmi: od 5 do max. 45 mm s nastavením postupu po 5 mm
Upozornenie
Pre lepší výkon a účinnosť používajte diamantové rezné kotúče Würth
Na zabezpečenie účinného vysávania odporúčame viacúčelový vysávač Würth ISS (ISS55 – ISS45-M) v kombinácii s papierovými vreckami na zber prachu.
3-ročná záruka na nástroj
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 220 V/AC |
Príkon | 1800 W |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 180 mm |
Min./max. rezná šírka | 2-45 mm |
Hmotnosť stroja | 4600 g |
Dĺžka kábla | 4 m |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |