Vyrovnávacie kovanie
Vyrov. kovanie pre nábyt. posuv. dvere 2320 mm
PRISLUSENSTVO MONT. ZAMKOV 11X11
Obj. č. 0684700054
EAN 4024835849043
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre nábytkové posuvné dvere
- Na zabránenie deformácii posuvných nábytkových dvierok, pre rovné čelné diely
- Dĺžka 2 320 mm – možné individuálne skrátenie na požadované rozmery
- Montážna drážka 11 x 11 mm
- Montážny otvor ∅ 35 x 12 mm
Upozornenie
Odporúča sa na jedny dvere použiť 2 kusy.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 16-25 mm |
Materiál | Oceľ/plast |
Dĺžka | 2320 mm |