Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysávač na vysávanie nasucho TSS 7-L Basic

Vysávač na vysávanie nasucho TSS 7-L Basic
VYSAVAC NA SUCHO TSS7-L BASIC 235MBAR

Obj. č. 070111707

EAN 4056807207216

Cena za zvolené balenie
Vysávač na vysávanie nasucho TSS 7-L Basic

Obj. č. 070111707

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktný, ľahký vysávač na vysávanie nasucho s ergonomickým popruhom na prenášanie

Vysoká mobilita a flexibilita


Ergonomický popruh na prenášanie a veľmi nízka hmotnosť znamenajú, že vysávač sa pohodlne prenáša. Preto ľahko zvládnete dlhšie vzdialenosti i schody.



Osvedčenie triedy prašnosti L


Vhodný pre maximálnu koncentráciu prachu na pracovisku (hodnoty MAK) > 1 mg/m3.



Maximálny sací výkon pri nízkej spotrebe energie


Optimálny prietok vzduchu umožňuje vysávaču dosiahnuť mimoriadne vysoký sací výkon.



Minimalizované riziko nehôd


Gumený sieťový kábel s dĺžkou 7,5 m možno jednoducho a úhľadne omotať okolo háku na kábel.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Príkon

850 W

Kapacita koša

7 l

Prúd vzduchu max.

40 l/s

Podtlak

235 mbar

Menovitá šírka

35 mm

Hladina akustického tlaku

62 dB

Dĺžka

315 mm

Šírka

285 mm

Výška

375 mm

Hmotnosť stroja

3,5 kg

Dĺžka kábla

7,5 m

Obsahuje Vysávač na vysávanie nasucho TSS 7-L Basic:
1 x
Filtračné vrecko pre vysávače na vysávanie nasucho

SACOK FLEESOVY PRO-VC-(TSS7-L)-BASIC

Množstvo: 1 x
1 x
Hlavný filtračný kôš pre vysávače na vysávanie nasucho

FILTRACNY KOS PRE TSS 7-L

Množstvo: 1 x
Ohyb pre vysávač nasucho
1 x
Ohyb pre vysávač nasucho

BND-F.TSS7-L

Množstvo: 1 x
Sacia hadica Pre vysávač nasucho
1 x
Sacia hadica Pre vysávač nasucho

HOSE-(F.TSS7-L)

Popis: Sacia hadica pre vysávač na vysávanie nasucho
Množstvo: 1 x
Podlahová tryska pre vysávač nasucho
1 x
Podlahová tryska pre vysávač nasucho

FLRNOZ-(F.TSS7-L-BASIC)

Popis: For dry vacuum cleaning of hard floors
Množstvo: 1 x
1 x
Prenosný popruh pre vysávač nasucho

POPRUH NA VYSAVAC-F.VC-TSS7-L

Množstvo: 1 x
3 x
Pochrómovaná nasávacia trubica vyrobené z kovu pre série ISS a TSS

PRISLUSENSTVO K VYSAVACU HWS 15-L

Množstvo: 3 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ochranný filter motora pre vysávače na vysávanie nasucho

FILTER STVORCOVY VC-TSS-7

x 1 ks
Kombinovaná hubica Pre vysávač nasucho

NADSTAVEC NA PRIEMYSELNY VYSAVAC BASIC

Kombinovaná hubica na podlahy pre vysávač na vysávanie nasucho s prepínaním medzi čistením tvrdých podláh a kobercov.