Vysoká bezpečnostná obuv Eco S3
Bezpečnostné čižmy, S3 Eco
BEZP VYSOKÁ OBUV ECO S3 ČIERNA 40
Obj. č. M422134040
EAN 4251012159835
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká bezpečnostná obuv z klasickej kože vysokej kvality, 100 % bez kovu.
- Priedušná koža
- Látková vnútorná podšívka
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková podrážka SRC PU, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- Neobsahuje kovové častice
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 620 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 40 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Veľkosť topánky, UK | 6,5 |