Vysoká bezpečnostná obuv Eco S3
Bezpečnostné čižmy, S3 Eco
BEZP VYSOKÁ OBUV ECO S3 ČIERNA 43
MODYF
Obj. č.
M422134043
EAN 4251012159866
Cena za zvolené balenie











Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká bezpečnostná obuv z klasickej kože vysokej kvality, 100 % bez kovu.
- Priedušná koža
- Látková vnútorná podšívka
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková podrážka SRC PU, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- Neobsahuje kovové častice
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 620 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 43 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Veľkosť topánky, UK | 9 |