Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysoká bezpečnostná obuv Eco S3

Bezpečnostné čižmy, S3 Eco
BEZP VYSOKÁ OBUV ECO S3 ČIERNA 44

Obj. č. M422134044
EAN 4251012159873

Cena za zvolené balenie
Vysoká bezpečnostná obuv Eco S3

Obj. č. M422134044

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoká bezpečnostná obuv z klasickej kože vysokej kvality, 100 % bez kovu.
  • Priedušná koža

  • Látková vnútorná podšívka

  • Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu

  • Protišmyková podrážka SRC PU, pohodlná šírka 11 (široký strih)

  • Neobsahuje kovové častice

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 620 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Červená

Veľkosť

44

Materiál zvršku obuvi

Koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, SRC

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Veľkosť topánky, UK

9,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie