Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysoká bezpečnostná obuv S3

Bezpečnostné čižmy S3 Steitz Bergen Gore

Obj. č. 1931017597

EAN 4058794983890

Cena za zvolené balenie
Vysoká bezpečnostná obuv S3

Obj. č. 1931017597

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steitz Bergen Gore

Podrážka


  • Perbunan VX, antracitová

  • Podrážka s hĺbkou dezénu 3,8 mm

  • Ohybná zóna s bodom rotácie

  • Vysoká ochrana proti prerezaniu a mechanická pevnosť

  • Široká plocha dezénu

  • Vynikajúca oderuvzdornosť a protišmykové vlastnosti

  • Odolnosť proti teplote pribl. 220 °C


Špeciálne prvky


  • Vonkajší materiál GORE-TEX Performance Comfort Footwear

  • Jemná vodotesná koža

  • Krytý jazyk

  • Spevnená špička vyrobená z termoplastického polyuretánu (TPU)

  • Vankúšové okraje

  • Ochrana členku

  • Bočný zips

  • Pútko na vytiahnutie

  • Oceľová ochrana špičky

  • Oceľová vrstva v podrážke odolná voči prepichnutiu, pravé kožené vložky do topánok

  • Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-COOL® pre vyššie pohodlie s vetracou štruktúrou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

42

Materiál zvršku obuvi

Koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345

Šírka pätky

Normálna šírka

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie