Vysoká bezpečnostná obuv S3
Bezpečnostné čižmy S3 Steitz Bergen Gore
Obj. č. 1931017610
EAN 4058794984026
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Steitz Bergen Gore
Podrážka
- Perbunan VX, antracitová
- Podrážka s hĺbkou dezénu 3,8 mm
- Ohybná zóna s bodom rotácie
- Vysoká ochrana proti prerezaniu a mechanická pevnosť
- Široká plocha dezénu
- Vynikajúca oderuvzdornosť a protišmykové vlastnosti
- Odolnosť proti teplote pribl. 220 °C
Špeciálne prvky
- Vonkajší materiál GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Jemná vodotesná koža
- Krytý jazyk
- Spevnená špička vyrobená z termoplastického polyuretánu (TPU)
- Vankúšové okraje
- Ochrana členku
- Bočný zips
- Pútko na vytiahnutie
- Oceľová ochrana špičky
- Oceľová vrstva v podrážke odolná voči prepichnutiu, pravé kožené vložky do topánok
- Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-COOL® pre vyššie pohodlie s vetracou štruktúrou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345 |
Šírka pätky | Úzke |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |