Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysoká bezpečnostná obuv S3S Build-X

Bezpečnostná obuv S3S BUILD X
OBUV BUILD X S3S ČIERNE 42

Obj. č. M422328042

EAN 3701354719408

Cena za zvolené balenie
Vysoká bezpečnostná obuv S3S Build-X

Obj. č. M422328042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ešte odolnejšia! Stabilná ochrana proti nárazom a pevná podrážka robia z tejto vysokej bezpečnostnej obuvi S3 správneho partnera pre náročné činnosti v oblasti S3
  • Vodu odpudzujúca hladká koža, tkanina v oblasti manžety, odolnosť proti oderu v oblasti prstov

  • Látková podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná proti prenikaniu

  • Protišmyková gumená podrážka CI HI LG SC so špičkou, šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

42

Materiál zvršku obuvi

Hladká koža

Bezpečnostná kategória

S3S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , CI , HI , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, CI, HI, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie