Vysoká bezpečnostná obuv S3S Build-X
Bezpečnostná obuv S3S BUILD X
OBUV BUILD X S3S ČIERNE 46
Obj. č. M422328046
EAN 3701354719361
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ešte odolnejšia! Stabilná ochrana proti nárazom a pevná podrážka robia z tejto vysokej bezpečnostnej obuvi S3 správneho partnera pre náročné činnosti v oblasti S3
- Vodu odpudzujúca hladká koža, tkanina v oblasti manžety, odolnosť proti oderu v oblasti prstov
- Látková podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná proti prenikaniu
- Protišmyková gumená podrážka CI HI LG SC so špičkou, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 46 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , CI , HI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, CI, HI, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |