Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysoko flexibilné vedenie H07V-K

Náhradný štartovací kábel
AUTO KABEL. -(H07V-K)-SW-4,9M-35,0QMM

Obj. č. 0770772635

EAN 4024835901031

Cena za zvolené balenie
Vysoko flexibilné vedenie H07V-K

Obj. č. 0770772635

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vonkajší plášť z PVC

Vhodný na spájanie štartovacích káblov spolu s nabíjacími kliešťami pol. č. 07733...

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

35 mm²

Farba

Čierna

Menovité napätie min./max.

450 / 750 V/DC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 70 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie