Vysoko flexibilné vedenie H07V-K
Náhradný štartovací kábel
AUTOKABEL NAHRADNY
Obj. č. 0770772625
EAN 4024835901055
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vonkajší plášť z PVC
Vhodný na spájanie štartovacích káblov spolu s nabíjacími kliešťami pol. č. 07733...
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 25 mm² |
Farba | Čierna |
Menovité napätie min./max. | 450 / 750 V/DC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 70 °C |