Vysoko kvalitná skrutka s okom s kľúčom
Skrutka s okom, oceľ bez p.ú., možnosť otoč. o 360°
Obj. č. 51621118
EAN 4053478035858
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu
- Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia
- Ideálna ako 90° pripevňovací bod
- Otočiteľná o 360°
- Skrutka na upevnenie
- Trieda kvality QC 10
- Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %
- S náterom RAL 3022
Doklad o výkone (Pub)
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie
- Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/-5° pri znížení nosnosti o 10 %
- Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou
- Produkty sú dostupné s kľúčom alebo bez neho
| Obj. č. | Max. nosnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 reťaz | 2 reťaze | 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||||
| 5162 111 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
| 5162 111 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
| 5162 111 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 111 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 111 20 | 2,5 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 111 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 111 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
| 5162 111 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
| 5162 111 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
| 5162 111 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Max. nosnosť | 0,3 t |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l) | 12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l1) | 12 mm |
Výška (h1) | 44,5 mm |
Výška krúžka (b1) | 8 mm |
Hrúbka očka (s1) | 10 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 29 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 45 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 32 mm |
Max.krútiaci moment | 8 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 212,500 g |