Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysoko kvalitná skrutka s okom s kľúčom

Skrutka s okom, oceľ bez p.ú., možnosť otoč. o 360°

Obj. č. 516211110

EAN 4052712643361

Cena za zvolené balenie
Vysoko kvalitná skrutka s okom s kľúčom

Obj. č. 516211110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu
  • Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia

  • Ideálna ako 90° pripevňovací bod

  • Otočiteľná o 360°

  • Skrutka na upevnenie

  • Trieda kvality QC 10

  • Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %

  • S náterom RAL 3022
Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie
  • Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/-5° pri znížení nosnosti o 10 %

  • Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou

  • Produkty sú dostupné s kľúčom alebo bez neho
Obj. č.Max. nosnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 111 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 111 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 111 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 111 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 111 202,5 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 111 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 111 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 111 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 111 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 111 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

0,4 t

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l)

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)

16 mm

Výška (h1)

44,5 mm

Výška krúžka (b1)

8 mm

Hrúbka očka (s1)

10 mm

Vnútorný priemer (d2)

29 mm

Vonkajší priemer (d3)

45 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

32 mm

Max.krútiaci moment

16 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

150,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie