Vysokolesklý hliníkový strieborný sprej Perfect
Hl. str. sprej na kov.povrchy PERFECT
SPREJ CHROM EFEKT PERFECT 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká hrúbka vrstvy už v prvom nástreku
- Veľmi bezpečná vďaka optimálnej ochrane pred poveternostnými vplyvmi
- Minimálna časová náročnosť, pretože stačí jeden pracovný krok
- Poskytuje dobré krytie
Univerzálne využitie vďaka nastaviteľnej striekacej hlavici
Umožňuje rýchle a bezpečné ošetrenie veľkých povrchov aj malé opravy vďaka univerzálnej rozprašovacej hlavici.
Vysoký stupeň odolnosti voči stekaniu
Vysoká oderuvzdornosť
Prostriedok nie je vhodný ako podklad pre polyuretánové tesniace hmoty, tesniace hmoty na báze MS polymérov alebo hybridné tesniace hmoty.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou.
Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, potom vybrúste a vyčistite. Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty.
Chemický základ | Etylcelulózová syntetická živica |
Farba | Hliníková strieborná |
Obsah | 400 ml |
Stupeň lesku | Vysoký lesk |
Doba vytvrdnutia min. | 4 h |
Doba vytvrdnutia max. | 6 h |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 400 °C |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min. | 15 min |
Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Podmienečne, potrebné predbežné skúšky |
Hrúbka vrstvy | 7 µm |
Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek) | 7 µm |
Hnacie médium | Bután |
Teplota vznietenia | 235 °C |
Bod vzplanutia min. | -97 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 10 °C až 25 °C |
Pevnosť uchopenia min. | 25 min |
Podmienka pre pevnosť uchopenia | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Index priľnavosti | MAN 0-1 |
Podmienka pre index priľnavosti | podľa DIN 53151 |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Môže sa bodovo zvárať. | Nie |
Podklady s dobrou priľnavosťou | Drevo |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!