Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysokopevné lepidlo Multi

Vysokopevné lepidlo Multi
LEPIDLO MULTI KRAFT 310ML

Obj. č. 0893100110
EAN 4045989670680

Cena za zvolené balenie
Vysokopevné lepidlo Multi

Obj. č. 0893100110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi rýchle lepidlo vysokej pevnosti

Vysokopevné spojenie


  • Veľmi vysoká pevnosť lepidla

  • Viskoplastické lepidlo s nízkou penivosťou


Osvedčené adhézne vlastnosti


  • Testovaná adhézia pre „prvky strateného debnenia“ podľa inštitútu MPA Braunschweig

  • Testovaná záťažová skupina D4 v súlade s normou DIN EN 204, testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim

  • Testovaná teplotná odolnosť v súlade s normou DIN EN 14257 (WATT 91), testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim


Všestranné aplikácie a priľnutie na množstvo rôznych materiálov


  • Veľmi dobré priľnutie k širokej škále podkladov, napr. mramor, syntetický kameň atď.

  • Následne možno aplikovať práškovú povrchovú úpravu (+200 °C/30 minút)

  • Možno ho brúsiť a prelakovať


  • Rýchly reakčný čas s vysokou mierou funkčnej pevnosti už po 15 minútach

  • Rýchle a jednotné vytvrdzovanie spojov až do veľkosti 4 mm

  • Vysoká odolnosť (krátkodobá odolnosť voči zriedeným kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám)

  • Odolnosť voči poveternostným podmienkam a starnutiu

  • Neobsahuje silikóny ani rozpúšťadlá
Doklad o výkone (Pub)
  • Testovaná adhézia pre prvky strateného debnenia podľa inštitútu MPA Braunschweig

  • Testovaná záťažová skupina D4 v súlade s normou DIN EN 204, testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim

  • Testovaná teplotná odolnosť v súlade s normou DIN EN 14257 (WATT 91), testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim

  • Francúzska emisná trieda VOC A+


*Prvky strateného debnenia: Plocho zlisované dosky drevitého cementu sa používajú pri stavbe budov na debnenie spevňujúcich vencov, debnenie okrajov stropu a debnenie prekladov. Debnenie je obalené betónom a zostáva v prvku, ktorý sa nazýva „skryté debnenie“.

Upozornenie
  • Prvky strateného debnenia = drevocementové plocho lisované panely (24 mm podlahový panel a 10 mm nástenný panel) sa používajú v stavebníctve na debnenie spevňujúcich vencov, debnenie okrajov stropu a prahové debnenie. Debnenie sa zalieva do betónu (stropy s hrúbkou 160 mm, hrubšie stropy s hrúbkou 180 a 200 mm je potrebné hodnotiť individuálne) a ostáva v dieli, preto sa nazýva aj „stratené debnenie“.

  • Správa o skúške 5131/2446a s odborným posudkom od inštitútu testovania stavebných materiálov Braunschweig potvrdzuje, že stratené debnenie s drevocementovými plocho lisovanými panelmi (L = 10/24) zlepenými pomocou multifunkčného lepidla je vhodné pre stropy s hrúbkou max. 160 mm; stropy s hrúbkou 180 a 200 mm je potrebné hodnotiť individuálne.

  • Viskozita lepidiel 1C-PUR v prípade ich spracovania pri teplote +15 °C je približne dvojnásobná v porovnaní s ich spracovaním pri teplote +25 °C.

  • Slnečné žiarenie spôsobuje stratu zafarbenia lepidla, nemá však vplyv na silu lepenia.

  • Lepenie hliníka, medi, mosadze: Iba na chemicky upravených alebo ošetrených povrchoch: tieto materiály nie je možné trvalo dlhodobo lepiť bez vhodného ošetrenia lepených povrchov.

  • Obrobky s práškovou povrchovou úpravou a všetky kovy sa musia vždy vyčistiť pomocou čističa na hliník Typ 60 (obj. č. 0892 130 030/0892 130 031).

  • Komponenty PFTE s práškovou povrchovou úpravou nie je možné spoľahlivo zlepiť bez predchádzajúceho ošetrenia (napríklad plazmatický proces).

  • Tlak pri stlačení: pre povrchové lepenie ≥ 0,015 N/mm²

  • pre spájanie masívneho dreva ≥ 1 N/mm²

  • V prípade lepených spojov s hrúbkou ≥ 2,5 mm sú časy stlačenia a vytvrdzovania výrazne dlhšie. Lepenie spojov s hrúbkou ≥ 5 mm nie je možné.

  • Ak sa predpokladá vplyv vlhkosti, lepené spoje/lepené povrchy je potrebné taktiež utesniť/chrániť vhodnou tesniacou hmotou.

  • Pri lepení kovov k absorpčným materiálom (napr. drevo, stavebné materiály atď.) môže vlhkosť pomaly prenikať cez lepený spoj absorpčného materiálu až na kovový povrch, kde môže spôsobovať koróziu kovu. Kovový lepený povrch preto musí mať vhodnú antikoróznu ochranu, ako je napr. lakovanie, prášková povrchová úprava atď.

  • Keď lepíte odlišné materiály (s odlišnými expanznými vlastnosťami), rozmery medzier lepeného spoja je potrebné upraviť vzhľadom na dlhodobé správanie.

  • Lepené diely by sa mali pretierať až po úplnom vytvrdnutí lepidla. Ak sa pretrú príliš skoro, v laku alebo v náterovej farbe sa môžu objaviť bubliny.

  • Keďže hliníkové povrchy a ich vlastnosti sa veľmi ťažko definujú, vždy odporúčame, aby ste si od dodávateľa zaobstarali dostatok informácií a následne mohli vybrať vhodné možnosti prípravy pre konkrétnu aplikáciu lepenia. Vyžadujú sa dostatočné predbežné testy.

  • V rámci výroby a spracovania nehrdzavejúcej ocele sa často používajú pomocné materiály (napr. vosk, oleje), ktoré nie je možné čistením úplne odstrániť. Je známe, že po dokončení čistenia rozpúšťadlami prináša brúsenie alebo (lepšia alternatíva) pieskovanie a opakované čistenie použitím rozpúšťadiel významne lepšie výsledky lepenia.

  • Pozinkované plechy by mali byť vždy chránené pred trvalou vlhkosťou. Aby sa zabránilo vytvoreniu „bielej hrdze“, je potrebné zabrániť kontaktu vlhkosti s lepeným povrchom.

  • Lepenie smrekovca: Na lepenie povrchov zo smrekovca v exteriéri sa nesmú nikdy používať lepidlá 1K-PUR. Látka „arabinogalaktán“, ktorá sa nachádza v dreve (alebo sa v ňom vytvára), významne zoslabuje silu lepenia! Použitie lepidiel PVAC a EPOXI je bezproblémové.

  • Keď lepíte tvrdé drevo, lepidlo je vhodné aplikovať na obidve lepené plochy.

  • Lepidlo mierne pení, a preto je vhodné na použitie na mierne nerovných povrchoch. Čas lisovania je potrebné prispôsobiť hrúbke lepeného spoja.

  • V prípade lepenia masívneho dreva v externých aplikáciách je vhodné vykonať príslušné testy na stanovenie optimálneho trvalého spoja v závislosti od typu dreva, poveternostných podmienok, povrchovej ochrany a geometrie lepeného spoja.

  • Časy vytvárania povrchovej vrstvy a spojenia, ako aj príslušné požadované časy lisovania a spracovania, sú ovplyvnené kritériami, akými sú napríklad (okrem iných) teplota materiálu, aplikované množstvo a vlhkosť vzduchu. Výsledok: je možné ich presne určiť iba prostredníctvom nezávislých testov. Inštalatér by mal zohľadniť príslušné bezpečnostné rezervy týkajúce sa stanovených referenčných hodnôt.
Oblasť použitia
MONTAGELIM
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke
0893 100 110
Multifiberklæbemiddel
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagelim, uden opløsningsmiddel
0893 100 100
PVC (ikke blød PVC!)

6

6

-

2

Silikóny----
Polystyrén

Lakované povrchyLakované povrchy (laky 2K, smalty, KTL, plechy s cievkovou povrchovou úpravou)

5

5

5

-
Drevo a drevité materiályDrevo (MDF, drevotrieska)

HPL-laminar ore paneler (Restopal, Ultrapas)

Dekoratívne panely

5

xx

Korok

Kameň a stavebné materiályBetón

3

3

3

3

Asfaltové podklady----
Porobetón, sadra, sadrokartón

3

3

3

3

Syntetický kameň (Korian, Varicor)

3

citlivý prírodný kameň (napríklad mramor)

-
Kameň

Cementové drevovláknité dosky

3

--

3

InéEmalje

5

5

5

-
Sklo----
Tkanina zo sklenených vlákien

-
Zrkadlo----
Porcelán, keramika, dlaždice

-
Papir

Pap

Tkanina----
Læder

-
KovyHliník

4,1

4,1

4,1

1

Olovo----
Nehrdzavejúca oceľ

5

5

5

1

Meď

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Mosadz

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
oceľ/železo

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zinok-

PlastyABS

4,2

4,2

4,2

2

GRP

5

5

5

2

Guma/neoprén

5

5

5

-
Tvrdé peny

2

PE----
PMMA---

2

Polyamid

---
Polykarbonát

5

--

2

Polystyrén (ikke skum!)----
PP----
PTFE----
Tabuľka optimalizácie
Povrch/materiál Optimalizačné kroky* Poznámky
Polyamid Varioprimer Safe + Easy
Drevo, preglejka, MDF, drevené výrobky a korokOdstránenie prachu
Laminované HPL panely (Resopal, Ultrapas)Čistič Typ 60
Glazúra, porcelán, keramika, obklady1. Čistič Typ 60
2. Varioprimer Safe + Easy
Betón, minerálna malta, omietka a cementové drevovláknité dosky1. Odstráňte prach
2. Hĺbkový penetračný základný náter
Umelý kameň (Corian, Varicor)Čistič Typ 60
Eloxovaný hliník1. Aktivačný čistiaci prostriedok
2. Základný náter na kov AdhesionPlus
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Základné čistenie pomocou čističa Typ 60
2.   Jemne obrúste pomocou veľmi jemného brúsneho rúna
3.   Následné čistenie pomocou čističa Typ 60
4.   Activating Cleaner
5.   Základný náter na kov AdhesionPlus
Neželezné základné kovy (mosadz, meď, bronz atď.)Použitie základného náteru na kov AdhesionPlus je nevyhnutné!
Ušľachtilá oceľ (nehrdzavejúca)
Oceľ (St 235 atď.)V komponentoch podliehajúcich korózii: Vyžaduje sa ochrana proti korózii pomocou 2-zložkového PU alebo epoxidu!
Pozinkovaná oceľ (máčaná za horúca alebo pozinkovaná)Tvorba korózie
ZinokTvorba bielej hrdze v prípade vlhkosti
Práškové povrchové úpravy Čistič Typ 60Predbežné testovanie sa odporúča pri aplikáciách spojených s veľkými silami alebo vlhkým prostredím.
(PES, EP/PES)
Dvojzložkový vrchný náter, na báze vody alebo rozpúšťadla (PUR, akrylový náter) Varioprimer Safe + EasyVzhľadom na veľké množstvo existujúcich lakov sú tieto informácie len orientačné. V prípade potreby vykonajte predbežné testy.
Dvojzložkové základné nátery, na báze vody alebo rozpúšťadlaVarioprimer Safe + Easy
(PUR, akrylový náter, epoxidová živica)
Katodické lakovanie ponorom Activating Cleaner
(Elektroforetická povrchová úprava)
Cievková povrchová úpravaActivating Cleaner
ABS1. Aktivačný čistiaci prostriedok
2. Základný náter na plast/drevo/kameň AdhesionPlus
GFRP (nenasýtený polyester), strana s vrstvou gelcoat alebo SMC1.  Základné čistenie pomocou čističa Typ 60
2.  Obrúste pomocou „veľmi jemného“ brúsneho rúna alebo rúna so zrnitosťou 60 – 80 a povysávajte
3.  Následné čistenie pomocou čističa Typ 60
Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt).
Tvrdené PVCČistič Typ 10 alebo Typ 60
  • Testovaná adhézia pre prvky strateného debnenia podľa inštitútu MPA Braunschweig

  • Testovaná záťažová skupina D4 v súlade s normou DIN EN 204, testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim

  • Testovaná teplotná odolnosť v súlade s normou DIN EN 14257 (WATT 91), testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim

  • Francúzska emisná trieda VOC A+


*Prvky strateného debnenia: Plocho zlisované dosky drevitého cementu sa používajú pri stavbe budov na debnenie spevňujúcich vencov, debnenie okrajov stropu a debnenie prekladov. Debnenie je obalené betónom a zostáva v prvku, ktorý sa nazýva „skryté debnenie“.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Lepidlo Multi s vysokou pevnosťou sa používa na lepenie panelov domových dverí, schodísk, zábradlí, prvkov strateného debnenia vyrobených z plocho zlisovaných dosiek drevitého cementu, soklových líšt, spracovaného prírodného kameňa, konštrukcií kovových okien, okenných konštrukcií, okenných ríms, laminovaných obkladov, na všeobecné opravy a montážne spojenia.

Pokyny

Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v hárku s technickými údajmi.



Lepidlo sa nanáša na jeden z lepených dielov ako prúžok alebo na celý povrch pomocou zúbkovanej špachtle. Zlepené diely sa musia spojiť počas intervalu vytvárania povrchového filmu a zostať stlačené, kým sa nedosiahne funkčná pevnosť.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Obsah

310 ml

Chemický základ

Polyuretán

Farba

Béžová

Hustota / podmienky

1,52 g/cm³ / pri teplote 20°C, EN542

Min./max. aplikované množstvo /podmienky

150-300 g/m² / v závislosti od základného materiálu

Min. čas na vytvorenie kožovitého povrchu za vlhka / podmienky

2 min/ pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Min. čas na vytvorenie kožovitého povrchu za sucha / podmienky

5 min / pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2,5 mm/d / 20°C a relatívna vlhkosť 50%

Teplota spracovania min./max.

7 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 110 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

200 °C / Krátko, max. 30 min.

Pevnosť v ťahu a strihu

14 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v šmyku

podľa EN 1465

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15 °C až 25 °C, v tesne uzavretej originálnej nádobe

Hmotnosť obsahu

470 g

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Odolnosť proti

Starnutie, Počasie

Krátkodobá odolnosť proti

Zriedený lúh, Zriedené kyseliny, Rozpúšťadlá

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ Juniorfix

PISTOL VYTLACACIA JUNIORFIX 310ML

Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov v kartušiach. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA RUCNA 310ML

Masívny, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s mechanizmom posúvania.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špachtľa na roztieranie lepidla na obkladové prvky vyrobený z pružnej ocele

SPACHTLA NA LEPIDLO-E6-B200MM

x 1 ks
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Aktívny čistič povrchov HaftClean

LEPI+TESNI HAFTCLEAN 400ML

Povrchová optimalizácia nepórovitých povrchov
Aplikačná dýza štandardná pre 310 ml plastové kartuše

DYZA NANASACIA PRE KARTUSE 310ML

Hrubý chod
x 25 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ Juniorfix

PISTOL VYTLACACIA JUNIORFIX 310ML

Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov v kartušiach. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Špachtľa na lepidlo

STIERKA NA LEPIDLO

Na aplikáciu všetkých bežných povrchových a montážnych lepidiel na všetky typy dreva
x 3 ks
Aplikačná pištoľ na kartuše Airquick

PISTOL VYTLACACIA AIRQUICK 310ML

Na 400 ml vrecká a 310 ml kartuše
x 1 ks
Aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA RUCNA 310ML

Masívny, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s mechanizmom posúvania.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie