Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 1
Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 2
Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 3
Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 4

Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk

Prípravok na zaistenie ložísk, vysoká pevnosť
LOZISKOVA TESNIACA HMOTA

Obj. č. 0893603025

EAN 4045989344048

Cena za zvolené balenie
Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk

Obj. č. 0893603025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vysokopevné spojenie valcových častí vystavených vysokému zaťaženiu

Spoľahlivé vytvrdzovanie pri nízkych teplotách pribl. 0 °C


Spoľahlivý „pomocník“ v zimnom období



Vysoká úroveň prekrytia medzier


Dokonale vyplní rozsiahle povrchové nerovnosti



Schopnosť plnenia škár 0,15 mm


Cenovo efektívna oprava aj veľmi veľkých odchýlok.



Zabraňuje trecej korózii


Zabraňuje zadieraniu ložísk.



Odolnosť voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív



Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov



Systém DOS:


  • Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu

Jedna ruka zostáva vždy voľná.


  • Plynulo nastaviteľný dávkovací systém

Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii a udržala sa minimálna spotreba a náklady.


  • Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle

Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku

Upozornenie

V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a lakované povrchy. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy.

  • Registrácia NSF, trieda S5, prípravok na zaistenie ložísk

  • Testované organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou do teploty +82 °C

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.


Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vysokopevnostné zaistenie valcových spojovacích dielov, napríklad dodávaných puzdier a objímok, guľôčkových ložísk, olejom impregnovaného spekaného bronzu, ozubených kolies, skrutiek, hriadeľových a nábojových spojov vystavených vysokému zaťaženiu.


Tento prípravok na zaistenie ložísk je určený na používanie v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, kovovýrobe a výrobe nástrojov, výrobe lodí, strojárstve a výrobe motorov, elektrických a elektronických konštrukciách, potravinárskom priemysle, výrobe nápojov, farmaceutickom a papierenskom priemysle atď.

Pokyny

Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Kontaktné povrchy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Hmotnosť obsahu

25 g

Chemický základ

Ester kyseliny metakrylovej

Farba

Zelená

Hustota / podmienky

1,07 g/cm³ / podľa DINENISO2811-1

Vhodné pre max. počet závitov

M12

Schopnosť plniť medzery max.

0,15 mm

Min./max. viskozita / podmienky

100-200 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 2/20ot./min.

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

Vylúčenie kyslíka a kontaktu s kovom (meď alebo železité ióny)

Pevnosť na dotyk min./max.

5-10 min

Funkčná pevnosť min./max.

30-40 min

Konečná pevnosť min./max.

3 h-6 h

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 150 °C

Bod vzplanutia min.

90 °C

Moment pretočenia min.

35 Nm

Podmienka pre moment pretočenia

DIN EN 15865

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / Izbová teplota

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 500ML

Špeciálny čistič na čistenie pred inštaláciou v spojení s anaeróbnymi lepidlami, napr. pri zaisťovaní skrutiek a ložísk, povrchovej úprave a tesnení potrubí
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie