Vysokopevný slepý nit MBT, plochá hlava
Slepý trhací nit MBT s plochou hlavou z poz. oc.
KOLIK SLEPY PLOCHA HLAVA A2K
Obj. č. 092165 159
EAN 4011231859226
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozsah nitovania s vysokou pevnosťou
- Stále vysoké predpätie
- Zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
- Úplne odolné voči vibráciám
- Vynikajúce vlastnosti z hľadiska únavy materiálu
- Vysoké hodnoty v ťahu a v šmyku umožňujú vytváranie spojení aj pri veľmi vysokom zaťažení.
- Poistný kolík nitu (zaisťuje sa mechanicky)
- Bezpečné vyplnenie vyvŕtaného otvoru, vzduchotesne a s ochranou proti striekajúcej vode
- Výnimočne veľký rozsah upínania
- Rýchla inštalácia s konzistentnou kvalitou vďaka používaniu pneumatického zariadenia.
* Môže sa inštalovať len pomocou pákových nitovacích klieští, č. položky 0949800, alebo PNG 122, č. položky 070393733 a dýzy, č. položky 0946830.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 6,5 x 19,3 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 8,9-15,9 mm |
Priemer otvoru min./max. | 6,6-7,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 11100 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 9500 N |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!