Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysokopevný slepý nit MBT, plochá hlava

Slepý nit MBT s plochou hlavou A2/A2
SKRUTKA-FL-A2-(1,5-6,8)-4,8X10,3

Obj. č. 092148010

EAN 4047376947023

Cena za zvolené balenie
Vysokopevný slepý nit MBT, plochá hlava

Obj. č. 092148010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ A2. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2

Rozsah nitovania s vysokou pevnosťou


  • Stále vysoké predpätie

  • Zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia

  • Úplne odolné voči vibráciám

  • Vynikajúce vlastnosti z hľadiska únavy materiálu

  • Vysoké hodnoty v ťahu a v šmyku umožňujú vytváranie spojení aj pri veľmi vysokom zaťažení.

  • Poistný kolík nitu (zaisťuje sa mechanicky)

  • Bezpečné vyplnenie vyvŕtaného otvoru, vzduchotesne a s ochranou proti striekajúcej vode

  • Výnimočne veľký rozsah upínania

  • Rýchla inštalácia s konzistentnou kvalitou vďaka používaniu pneumatického zariadenia.
Upozornenie

* Môže sa inštalovať len pomocou pákových nitovacích klieští, č. obj. 0949800, alebo PNG 122, č. obj. 070393733 a dýzy, č. obj. 0946820.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál puzdra

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál tŕňa

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tŕňa

Lesklý

Povrch puzdra

čisté

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4,8 x 10,3 mm

Priemer hlavy (dk)

9,7 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Min./max. rozsah upnutia

1,5-6,8 mm

Priemer otvoru min./max.

4,9-5,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

5800 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

5000 N

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov