Vysokoteplotná Ochranná prikrývka HTD 1000
Ochranná prikrývka na vysoké teploty HTD 1000
DEKA OCHRANNA ZVARACIA
Obj. č. 0984350
EAN 4011231915724
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ochranu citlivých komponentov počas zvárania a spájkovania
- Vhodná do extrémnych podmienok
- Odolná proti iskrám, škvare, zváracím hmotám a žeravým materiálom
- Bez obsahu azbestu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájkovanie potrubných spojov
Dĺžka | 1500 mm |
Šírka | 1000 mm |
Teplotná odolnosť max. | 850 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 1000 °C |