Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysokoteplotná Ochranná prikrývka HTD 1000

Ochranná prikrývka na vysoké teploty HTD 1000
DEKA OCHRANNA ZVARACIA

Obj. č. 09843500
EAN 4011231915731

Cena za zvolené balenie
Vysokoteplotná Ochranná prikrývka HTD 1000

Obj. č. 09843500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu citlivých komponentov počas zvárania a spájkovania
  • Vhodná do extrémnych podmienok

  • Odolná proti iskrám, škvare, zváracím hmotám a žeravým materiálom

  • Bez obsahu azbestu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájkovanie potrubných spojov

Dĺžka

3000 mm

Šírka

2000 mm

Teplotná odolnosť max.

850 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

1000 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie