Vysokoteplotná Ochranná prikrývka HTD 1000
Ochranná prikrývka na vysoké teploty HTD 1000
OCH. ZVARAC. PRIKRYVKA 500X330 CIER.
Obj. č. 09843501
EAN 4011231915748
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ochranu citlivých komponentov počas zvárania a spájkovania
- Vhodná do extrémnych podmienok
- Odolná proti iskrám, škvare, zváracím hmotám a žeravým materiálom
- Bez obsahu azbestu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájkovanie potrubných spojov
Dĺžka | 500 mm |
Šírka | 330 mm |
Teplotná odolnosť max. | 850 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 1000 °C |