Vysokoteplotná Ochranná prikrývka HTD 900
DEKA OCHR. NA VYS. TEP-HTD900-3000X2000
Obj. č. 0984350007
EAN 4099618680182
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ochranu citlivých komponentov počas zvárania a spájkovania
- Odolná voči iskrám popolu, zváracím hmotám
- Bez obsahu azbestu
- Teplota použitia: 750 °C, krátkodobo: 900 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájkovanie potrubných spojov
Dĺžka | 3000 mm |
Šírka | 2000 mm |
Materiál | Sklenené vlákno |
Teplotná odolnosť max. | 750 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 900 °C |