Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400 NSF
SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na univerzálne použitie, pružná s vysokou priľnavosťou
- Zabezpečuje ľahký chod a minimálne opotrebovanie vďaka vysokej tlakovej zaťažiteľnosti
- Zabraňuje korózii, zadieraniu a prehrievaniu
- Zabezpečuje rovnomerné uvoľňovanie skrutkových spojov, ideálna ako uvoľňovacia pasta pre skrutkové spoje z nehrdzavejúcej ocele
Bezpečná pre zdravie
Netoxická, bez kovových pigmentov, neobsahuje grafit, MoS
2 a aditíva obsahujúce síru
Neobsahuje silikón
Nie je vhodné na mazanie ložísk. Neobsahuje kovové pigmenty, MOS2 a aditíva obsahujúce síru.
Registrácia NSF H2 (č.: 150178)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ideálna ako uvoľňovacia pasta na skrutkové spoje z nehrdzavejúcej ocele, prírubové spojenia, čapy, skrutky a matice, všetky druhy drážkovaných hriadeľov a kĺbov, pohybujúce sa brzdové diely (nie na trecie povrchy), drážkové spojenia ložísk čapov a valčekových ložísk, zotrvačníky a obežné kolesá, vretená so záberom s veľkým zaťažením, vodiace klzné ložiská, vodiace plochy, vedenia stĺpov atď.
Vyčistite povrchy od všetkých druhov zvyškov (oxidov, vrstiev lakov a usadenín, starých mazív). Odporúča sa používať produkty na mechanické čistenie (drôtená kefa) a/alebo čistiaci prostriedok. Namazanie závitov a povrchov vystavených zaťaženiu tenkým filmom: Aplikujte rovnomerne štetcom alebo sprejom na celý povrch. Nepoužívajte ako mazivo.
Chemický základ | Syntetická zmes minerálneho oleja s organickými zahusťovadlami a bielou kombináciou pevných mazív |
Farba | Sivá |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0.973 g/cm³ |
Teplota spracovania min. | 0 °C |
Teplota spracovania max. | 40 °C |
Teplotný rozsah použitia min. | -40 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 1400 °C |
Súčiniteľ trenia min./max. | 0,1-0,13 µ |
Súčiniteľ trenia min. | 0.1 µ |
Súčiniteľ trenia max. | 0.13 µ |
Trecia sila | 450 N |
Podmienka pre treciu silu | Trenie valec/doska, 1000µm, 50Hz, 2hodiny |
Limitný tlak | 3800 N |
Podmienka pre limitný tlak | DIN51350-4, test VKA |
Zaťaženie pri zváraní VKA | 4000 N |
Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA | DIN51350-4, test VKA |
Hĺbka opotrebenia | 0.3 µm |
Odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou | 500 h |
Podmienka pre odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou | podľa DIN50021 |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Odolnosť proti | Slaná voda, Kyselina |
Obsah VOC (CH) | 69.52 % |
Obsah | 300 ml |
Obal | Sprej |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |