Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysokoteplotná ochrana bŕzd

Sprej na ochranu bŕzd HT
OCHRANA BRZD SO STETCOM 200ML

Obj. č. 0893816001

EAN 4045989596379

Cena za zvolené balenie
Vysokoteplotná ochrana bŕzd

Obj. č. 0893816001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mazacia, deliaca a protikorozívna pasta mimoriadne odolná voči vysokým teplotám a vysokým tlakom

Neobsahuje kovové častice


  • Nepoškodzuje snímače brzdových systémov

  • Vhodný pre brzdové systémy ABS a systémy ASR a ESP


  • Odolnosť voči teplotám až do 1400°C

  • Trvalá a vysoká úroveň mazania vďaka keramickým komponentom

  • Odolnosť voči zriedeným kyselinám, zásadám, striekanej vode a slanej vode

  • Neobsahuje silikóny ani AOX.

  • Odolný proti vysokému tlaku
Upozornenie
  • Nenanášajte na kotúče bŕzd ani na treciu stranu brzdového obloženia

  • Aerosól dôkladne pretrepte

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Mazacia, deliaca a protikorozívna pasta pre diely v brzdových sústavách motorových vozidiel a montážna pomôcka pre stroje atď.

  • Zabraňuje poškodeniu pri zábehu a opotrebovaniu ložísk, klzných častí, skrutkových a nasúvacích spojov.

Obsah

200 ml

Hmotnosť obsahu

335 g

Farba

Bledosivá (svetlosivá)

Zápach/vôňa

Jemný

Chemický základ

Minerálny olej

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Hustota

1,26 g/cm³

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kovové častice.

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič bŕzd

CISTIC BRZD 500ML

Na čistenie a odmasťovanie počas údržby a opráv vozidiel, kotúčových a bubnových bŕzd, motorov a prevodových skríň
Čistič bŕzd

CISTIC BRZD 5L

Na čistenie a odmasťovanie počas údržby a opráv vozidiel, kotúčových a bubnových bŕzd, motorov a prevodových skríň
x 1 ks
Čistič bŕzd

CISTIC BRZD 20L

Na čistenie a odmasťovanie počas údržby a opráv vozidiel, kotúčových a bubnových bŕzd, motorov a prevodových skríň
x 1 ks
Čistič bŕzd

CISTIC BRZD PRE REFILLOMAT 20L

Na čistenie a odmasťovanie počas údržby a opráv vozidiel, kotúčových a bubnových bŕzd, motorov a prevodových skríň
x 1 ks
Čistič bŕzd

CISTIC BRZD 60L

Na čistenie a odmasťovanie počas údržby a opráv vozidiel, kotúčových a bubnových bŕzd, motorov a prevodových skríň
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie