Vysokotl. čistič na horúcu vodu RUNNER-H4
Vysokotl. čistič na horúcu vodu RUNNER-H4
CISTIC VYSOKOTLAK. NA HOR. VOD 200BAR H4
Obj. č.
0701200035
EAN 4099618051531
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 400 V |
Príkon | 6.4 kW |
Tlak max. | 200 bar |
Dopravovaný objem min./max. | 500-1000 l/h |
Dĺžka hadice | 10 m |
Dĺžka | 110 cm |
Šírka | 70 cm |
Výška | 70 cm |
Hmotnosť stroja | 140 kg |
Dĺžka kábla | 5 m |